※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
材質
CR9025
トラスコ品番
644-9557
注文コード
39331485
品番
GMM4020200VR CR9025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,200
この商品は
材質・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CR9025
コーナー半径(mm)
2
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
チップブレーカ
両面
穴の形状
-
トラスコ品番
644-9557
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。