画像準備中

チップ GBA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 材質KW10 トラスコ品番644-7457 注文コード39331582 品番GBA32R050-005 KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,300
この商品は材質・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る
材質KW10 コーナー半径(mm)0.05 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴 トラスコ品番644-7457
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39331582 GBA32R050-005 KW10 01841446 GBA32R050-005 KW10 画像準備中 チップ GBA 京セラ 1箱(10個) 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする