京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GVFR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39331792
品番
GVFR350-020B KW10
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
コーナー半径(mm)
2
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
切刃長さ(mm)
20
厚さT(mm)
5
トラスコ品番
645-5484
材質
KW10
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.013
コーナーR(mm)
0.2
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.005
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。