京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GBA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
トラスコ品番
647-7801
注文コード
39332072
品番
GBA32L200020 PR1115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1115
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
穴の形状
円筒穴
トラスコ品番
647-7801
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。