京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GBA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
材質
PR1215
トラスコ品番
647-7887
注文コード
39332291
品番
GBA32R175-020 PR1215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,700
この商品は
材質・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1215
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
穴の形状
円筒穴
トラスコ品番
647-7887
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39332291
GBA32R175-020 PR1215
40602527
GBA32R175-020 PR1215
チップ GBA32
京セラ
1箱(10個)
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました