京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMM R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
39333332
品番
GMM4020-200R PR915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥34,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR915
コーナー半径(mm)
2
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
チップブレーカ
両面
穴の形状
-
トラスコ品番
644-9522
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39333332
GMM4020-200R PR915
01853163
GMM4020-200R PR915
チップ GMM
京セラ
1箱(10個)
¥
25,980
税込
¥
28,578
注文コードが変更になりました