京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GBA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
材質
PR930
トラスコ品番
644-7546
注文コード
39333393
品番
GBA32R200-020 PR930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,300
この商品は
材質・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR930
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
穴の形状
円筒穴
トラスコ品番
644-7546
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。