GMM5020250VR PR930 チップ GMM 京セラ 39333761

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ GMM

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード39333761 品番GMM5020250VR PR930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質PR930 コーナー半径(mm)2.5 厚さ(mm)4.3 切刃長さ(mm)20 チップブレーカ両面 穴の形状- トラスコ品番644-9671
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39333761 GMM5020250VR PR930 10749393 GDM5020N-250R-CM PR1225 溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ 溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ 1セット(10個) 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする