画像準備中

チップ GVFR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39333883 品番 GVFR350-020B PR930
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
コーナー半径(mm)2 チップブレーカ片面 穴の形状- 切刃長さ(mm)20 厚さT(mm)5 トラスコ品番647-9642 材質PR930 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.013 コーナーR(mm)0.2 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.005
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする