※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
材質
TN90
トラスコ品番
647-9481
注文コード
39334601
品番
GMM4020-040V TN90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
材質・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TN90
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
チップブレーカ
両面
穴の形状
-
トラスコ品番
647-9481
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。