画像準備中

チップ GMM

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 材質TN90 注文コード39334626 品番GMM6020-040MW TN90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る
材質TN90 コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)4.3 切刃長さ(mm)20 チップブレーカ両面 穴の形状- トラスコ品番644-9719
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39334626 GMM6020-040MW TN90 10755377 GDM6020N-040GM TN90 溝入れ用チップ TN90 サーメット 京セラ 溝入れ用チップ TN90 サーメット 京セラ 1セット(10個) 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする