※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ GMM MT-15D

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード39365426 品番GMM2520R-MT-15D PR915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質PR915 トラスコ品番647-9383 厚さ(mm)4.3 切刃長さ(mm)20 コーナー半径(mm)- 穴の形状- チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39365426 GMM2520R-MT-15D PR915 01853066 GMM2520R-MT-15D PR915 画像準備中 チップ GMM 京セラ 1箱(10個) 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04917902
2022-08-04
用途:
品物の突っ切り加工に

大きな径の突っ切り加工に重宝している。
ホルダも大型でチップ幅もあるので安定した切削が可能なのが頼もしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする