PT-300 DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研 39384346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT-300 DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研 39384346
PT-300 DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研 39384346

DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)47
内容量1個注文コード39384346品番PT-300
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
トラスコ品番391-8840材質絶縁材樹脂(UL94V-0)長さ(mm)97幅(mm)47高さ(mm)61質量(g)258定格絶縁電圧(V)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする