MC-HDMIVGA25 変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ 39392019 MC-HDMIVGA25 変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ 39392019 MC-HDMIVGA25 変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ 39392019

変換ケーブル HDMI⇒VGA

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39392019 品番MC-HDMIVGA25
在庫数量:残り1461点
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。
電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。

オス形状HDMI(Type-A19pin) メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B 適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り) ブラック 質量(g)約35 電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り) ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む) ケーブル外径(Φmm)約4.5 ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ)) 対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz 変換タイプメス - オス コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin) コネクタ2USB2.0Micro-B
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※VGA出力をHDMIに変換できません。
※VGAケーブルとステレオミニケーブルは別途ご用意ください。
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。

商品説明動画

変換ケーブル HDMI⇒VGA.
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:539
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-17
用途:
古いディスプレイに
製造業

社内でパソコンの入れ替えで全員ノートパソコンになり、ディスプレイが
余っていたが、変換機がないと接続できないものが数点あったため購入。
挿すだけで簡単に接続できました。

対象商品:
39392019
2024-01-04
用途:
PCの操作時
有限会社幸友コーポレーション 様

最近はVGA端子がないので古いモニターが使えてひじょうに便利

対象商品:
39392019
2023-11-27
用途:
相性があります

企画を無理くり返還するので仕方ないですが、相性があります。
安価なので、うまくいったら儲けものだと割り来た方が良いかも。

対象商品:
39392019
2023-12-11
用途:
プロジェクターで投影する際にノートパソコンからHDMI経由でデータを送る
製造業

他と比べてとても安価なため心配だったが、問題なく使用できました。

対象商品:
39392019
2022-08-12
用途:
PCとプロジェクターの接続
大和高原ボスコヴィラ 様

PCとの接続がうまくいかずこの商品で接続できました。有難うございます。

対象商品:
39392019
2021-10-29
用途:
パソコンのセットアップ時
有限会社ウェブコムエージェンシー 様 (運輸・通信業)

期待通りの商品でした。
商品の選定をする際に、商品の詳細部分のフォトが見やすく、希望の商品を選ぶのに大変助かった。

対象商品:
39392019
2021-12-15
用途:
仕事
株式会社平山 様 (製造業)

相性があるみたいです。
使えるモニターと使えないモニターがありました。
複数購入してクロスチェックしたので、個体の問題と言うより相性です。
ただ、使えた時はとても便利なのでおすすめですねあ

対象商品:
39392019
2021-03-11
用途:
使い慣れた古いプロジェクターとの接続用
教育・研究機関

新しいパソコンと古いプロジェクターをつなげて使えるようにできるので、とても有り難い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
対応解像度を教えて下さい。
回答:
対応解像度は以下の通りです。

・1920×1080
・1600×1200
・1360×768
・1280×1024
・1280×800
・1280×768
・1280×720
・1024×768
・800×600
・640×480
2024-05-16
質問:
どのような場合に補助電源が必要になりますか。
回答:
特殊なグラフィックボード等を使用した際に稀に電圧不足になり、補助電源からの供給が必要になる場合があります。
2024-05-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする