曜日別特売
9501-27 防塵手袋 9501-27 ウインセス 39392265

防塵手袋 9501-27

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズS
内容量1セット(10双)注文コード39392265品番9501-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

発塵を抑制するためにレーザ裁断し、国内で縫製したロングタイプの防塵手袋です。

サイズ
S
入数(双)
10
全長(cm)
27
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
9
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
ポリエステル、PUラミネート
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする