曜日別特売
4048PU 防塵手袋 4048PU ウインセス 39392423

防塵手袋 4048PU

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23
内容量1セット(10双)注文コード39392423品番4048PU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

掌・甲全面に導電糸いり生地を使用し静電性に優れ 且つ掌側にはPUラミネートを施しておりますので防塵性を高めております。

サイズ
L
全長(cm)
23
入数(双)
10
中指長(cm)
8.9
手の平幅(cm)
9.5
材質(甲)
ナイロン(導電糸入り)
材質(掌側)
ナイロン(導電糸入り)、PUラミネート
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする