ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 電動工具 本体
ヤナセ(柳瀬)の 研削
ヤナセ(柳瀬)の ディスクグラインダー
低速サンダー76
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39395729
品番
YIG-100S76
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
電源(V)
AC100(50/60Hz)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
質量(kg)
1.5
砥石径(Φmm)
100
消費電力(W)
580
アズワン品番
64-8784-24
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【YANASE】低速サンダー76(YIG-100S76)
参考になった