※上衣
COVER WORK(カバーワーク)
スタンダードレイン BL-8100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
グレー
ターコイズ
ネイビー
ブラック
サイズ
S
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39399825
品番
BL-8100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
三重防水で強い雨風をシャットアウト。袖口はマジックテープで手首にフィット
用途
レインウェア
色
ブラック
サイズ
S
適応身長(cm)
150~160
適応胴囲(cm)
66~74
適応胸囲(cm)
78~86