曜日別特売
BL-8100 スタンダードレイン BL-8100 COVER WORK(カバーワーク) 39399938

※上衣

BL-8100 スタンダードレイン BL-8100 COVER WORK(カバーワーク) 39399938
BL-8100 スタンダードレイン BL-8100 COVER WORK(カバーワーク) 39399938
BL-8100 スタンダードレイン BL-8100 COVER WORK(カバーワーク) 39399938

スタンダードレイン BL-8100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色グレー
サイズ3L
内容量1セット注文コード39399938品番BL-8100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

三重防水で強い雨風をシャットアウト。袖口はマジックテープで手首にフィット

用途
レインウェア
色
グレー
サイズ
3L
適応身長(cm)
170~180
適応胴囲(cm)
94~104
適応胸囲(cm)
102~110

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする