曜日別特売
FT-331100 ラバーグローブ フレックスソフト カバーリングコート COVER WORK(カバーワーク) 39406913

FT-331100 ラバーグローブ フレックスソフト カバーリングコート COVER WORK(カバーワーク) 39406913
FT-331100 ラバーグローブ フレックスソフト カバーリングコート COVER WORK(カバーワーク) 39406913
FT-331100 ラバーグローブ フレックスソフト カバーリングコート COVER WORK(カバーワーク) 39406913

ラバーグローブ フレックスソフト カバーリングコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1双サイズSS注文コード39406913品番FT-331100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手の平から甲部全てをコートしたカバーリングコート。特殊配合で柔らかく使いやすい。

サイズSS全長(cm)21中指長(cm)6.5手のひらまわり(cm)16材質ナイロン・FTYネイビー入数(双)1材質(掌側)天然ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする