曜日別特売
ME-L2C-LED LED球専用電気スタンド カネテック 39418802

ME-L2C-LED LED球専用電気スタンド カネテック 39418802
ME-L2C-LED LED球専用電気スタンド カネテック 39418802
ME-L2C-LED LED球専用電気スタンド カネテック 39418802
ME-L2C-LED LED球専用電気スタンド カネテック 39418802

LED球専用電気スタンド

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
39418802
品番
ME-L2C-LED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000

電球形LED球専用設計により、従来の電気スタンドに比べ照明部のコンパクト化を実現。電球の保護性能もアップ。
電球形LED球のほか電球形蛍光灯も使用可能。
マグネットのON/OFF切換がワンタッチで可能なため、場所を選ばず据付・取り外し、移動が容易に行えます。

用途
組立、検査作業、工作機械でのスポット照明に最適です。
全高(mm)
689
吸着力(N[kgf])
1000(100)
種別
長身形
適合
電球形LED球又は電球形蛍光灯
トラスコ品番
380-8483
質量(kg)
約2.5
電源(V)
AC100
口金
E26
コード長さ(m)
1.6
照明定格
20W以下
マグネット部寸法(mm)
50×73×55
電球の種類
LED
注意
※ME-2CA-LED/L2C-LEDの笠はLED球専用です。従来品ME-2CA/L2C(白熱球タイプの電気スタンド)への取り付けは出来ません。
※白熱電球は使用できません。
※電球形LED球、蛍光灯は付属されません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43725394
2021-01-11
用途: 製品加工時
有限会社 松島工業製造業

他の方が仰るように磁力が弱いです。
垂直面に取り付けるなら最低でもワンサイズ上をお勧めします。

対象商品 : 43725394
2018-06-02
用途: 金型修正中

親が、2個ある中の一つを、壊れてしまい買ました。満足しています。

対象商品 : 43725394
2020-07-13
用途: 角のみでの穴ほり作業

磁力がちょっと弱く感じる。垂直面に取り付けるとちょっと不安。つくりはいいので、改善してほしい。LED電球が付属するとなお良い。

対象商品 : 43725394
2014-05-01
用途: 機械の段取り作業

LED電球が付属していないのは、不満であるが、フレキシブルの部分は、非常に満足

2が参考にしています
対象商品 : 43725394
2017-10-27
用途: 機械のメンテナンスやボール盤治具の位置調整など
有限会社富久鐵工所

①マグネットスタンドの磁力がチョット弱い?
②AC100Vのコードが軟弱?

①②共にパワーupのために、MAG台はより大きく、ケーブルは太い方が良いかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする