StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39433635
品番
DP2HD4KADAP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
1080pの4倍にあたる4K解像度サポートによる驚きの画質
携帯性に優れた小型軽量設計
プラグアンドプレイで簡単実装
用途
4K対応HDMIディスプレイをDisplayPort出力ポートに接続
BYOD(私物デバイス持ち込み)オフィス環境でノートパソコンと一緒に使用
DisplayPort対応コンピュータの外付けモニタとしてHDMIディスプレイを使用
オス形状
DisplayPort[20ピン]
メス形状
HDMI[19ピン]
仕様
【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(HDコンテンツ保護)、DisplayPort1.2、HDMI1.4、【ワイド画面サポート】あり
セット内容
DisplayPort-HDMIアダプタ
長さ(mm)
64
色
ブラック
高さ(mm)
11
質量(g)
7.5
ポート数
1
出力
【AV】HDMI 1.4
ケーブル長(m)
0.064
湿度(%RH)
10〜85
コネクタ形状
HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力
【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
-10〜70
最大解像度
【デジタル】3840×2160 @30Hz(4K)
製品幅(mm)
21
アダプター型式
パッシブ
動作温度(℃)
0〜60
オーディオ機能
7.1サラウンドサウンド
コネクタA
DisplayPort [20ピン]
コネクタB
HDMI[19ピン]
対応解像度
3840×2160 @30Hz(4K)、1920×1200、1920×1080 60Hz(1080p)、1280×720(720p)
変換タイプ
メス - オス