DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタ/ラッチつきDPコネクタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39433653 品番DP2HDMI2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

優れたパフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプター 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。21cm 一体型ケーブル
ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど
ディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計
ラッチ付きDisplayPort コネクター:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクター。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み
簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバーター。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス

用途
娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適
既存のHDMI対応 モニタと新型DisplayPortデバイスを併用
HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様
【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)
パッシブ変換ケーブル
セット内容DisplayPort-HDMIコンバータ 長さ(mm)265 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)32 出力【AV】HDMI 湿度(%RH)10〜85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10〜80 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm)25 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0〜40 オーディオ機能5.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)21 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス HDCP対応HDCP 1.4 HDR対応非対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:539

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39433653
2021-05-12
用途:
社内研修にて利用のディスクトップPCの画面をテレビに表示する為に使用
運輸・通信業

当然だが何の問題も無くテレビに表示出来た。 脱落防止の為だと思うが変換アダプターのDPコネクターを外す時に、着脱ノッチが固く外しにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする