DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/VESA DisplayPort規格認定/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39433669 品番DP2HDMIADAP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

パフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプタ 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。VESA DisplayPort規格認証
ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど
コンパクト設計:一体型ケーブルなし、直接HDMIケーブルに挿して使用。外付けモニタ、プロジェクタの接続に便利なDP - HDMI アダプタ。バッグのポケットに軽く収まり、携帯しやすいサイズ
安定接続:ソース機器に手が届きにくい環境で挿抜しやすいラッチなしDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み
簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバータ。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス

オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン] 用途HDMI対応ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - HDMIアダプタ 仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります) セット内容DisplayPort-HDMIアダプタ 長さ(mm)55 ブラック 高さ(mm)9 質量(g)16 出力【AV】HDMI 適合規格DisplayPort 1.2 湿度(%RH)65±10 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-20〜60 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm)18 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)5〜35 オーディオ機能5.1サラウンドサウンド コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス HDCP対応HDCP 1.4 HDR対応非対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39433669
2021-03-27
用途:
事務作業

事務作業にて使用しているパソコンをマルチディスプレイ化するため、パソコンとモニターをHDMIケーブルで接続しようとしたところ、パソコン側がディスプレイポートであったため、購入させていただきました。
今のところ、何の問題もなく使用できております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする