DisplayPort - VGA変換アダプタ ディスプレイポート/DP - VGA変換ケーブル 1920x1200

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39433723 品番DP2VGA2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

DP - VGA変換:DisplayPort 1.2(HBR2)アダプタでVGAディスプレイ/プロジェクタに接続。2048x1280/1920x1200/1080p 60Hz対応 | ソースとディスプレイの互換性を確保するEDID & DDCパススルー | 22.5cm ケーブル | DisplayPort認証対応
互換性:DP/DP++ソースをサポートをするデジタルアナログ変換アクティブコンバーター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD、Nvidia)、ノートパソコン、省スペース型PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクタを使用するソース機器に対応
外付けディスプレイの接続:VGAモニター/プロジェクターへの接続、外付けディスプレイの追加に便利なDP - VGAディスプレイアダプター。自宅とオフィス間の携帯に便利なコンパクト設計
ラッチ&ネジつきコネクター:ラッチ付きDPコネクタでホストとしっかり接続 | 緩みや脱落事故を防ぐVGAネジロック| 63cmまでのVGAケーブルで検証済み
簡単導入:ソフトウエアやドライバーインストール不要。Windows、Ubuntu、macOS含むOS各種に対応 。DisplayPortオス - VGAメス

用途
出張時に携帯し展示会やホテルなど外出先のVGAディスプレイに接続
備品としてVGAを使用するオフィスのホットデスクや会議室のプロジェクタに持ち込みのノートパソコンを接続
VGAモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容DisplayPort-VGAアクティブ変換アダプタ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)279 ブラック 高さ(mm)19.1 質量(g)43 出力【AV】VGA 湿度(%RH)保存時5〜90、操作時10〜85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10〜80 最大解像度【アナログ】1920×1200 製品幅(mm)31.8 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0〜70 オーディオ機能なし ケーブル長(cm)22.5 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする