DisplayPort 1.2 - VGA変換アダプタ ディスプレイポート/DP - VGA変換ケーブル 1920x1200

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39433739 品番DP2VGA3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

DisplayPort - VGA アダプター:DisplayPort 1.2(HBR2)対応のアダプターでVGAディスプレイ/プロジェクターに接続。2048x1152/1920x1200/1080p 60Hz、ソースとディスプレイの互換性を確保するEDID & DDCパススルーに対応 | 10cm ケーブル
互換性:DP/DP++ソースをサポートをするデジタルアナログ変換アクティブコンバーター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD、Nvidia)、ノートパソコン、省スペース型PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクタを使用するソース機器に対応
外付けディスプレイの接続:VGAモニター/プロジェクターへの接続、外付けディスプレイの追加に便利なDP - VGAディスプレイアダプター。自宅とオフィス間の携帯に便利なコンパクト設計
ネジロックVGA:手が届きにくい場所のソースから抜きやすいラッチなしDPコネクタ | 緩みや脱落事故を防ぐVGAネジロックケーブルに対応 | 最大7.6mまでのVGAケーブルで検証済み
簡単導入:ソフトウエアやドライバーインストール不要、Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応 | DisplayPortオス - VGAメス コンバータ | 5個入りパックあり(DP2VGA3X5)

用途
VGAモニタをDisplayPortポートに接続しデスクトップを外付けディスプレイに表示
DisplayPort対応コンピューターをVGAプロジェクタに接続
ノート型パソコンと共に携帯し、 外出先でBYOD(私物機器持ち込み)を行う際でもVGA接続に対応
仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容DisplayPort-VGAアダプタ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)230 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)34 出力【AV】VGA ケーブル長(m)1 湿度(%RH)40〜85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)0〜70 最大解像度【アナログ】1920×1200 製品幅(mm)37 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0〜60 オーディオ機能なし ケーブル長(cm)100 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1VGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタ2DisplayPort[20ピン]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする