StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
DisplayPort - VGA/DVI/HDMI変換アダプタ 3 in 1 DP変換ケーブル 1920x1200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39433827
品番
DP2VGDVHD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
DPからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプタ
最大表示解像度1920x1200 (1080p)対応
プラグ アンド プレイ式インストール
小型設計
持ち運びに便利な軽量設計
用途
常時携帯し、外出先での様々なディスプレイに対応
BYOD用途で私物のノートパソコンを職場のHDMI、DVI、VGAディスプレイに接続
DisplayPort搭載PCでDVI、VGA、HDMIディスプレイを外付けモニタとして使用
オス形状
DisplayPort[20ピン]
メス形状
HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
仕様
【ワイド画面サポート】あり
セット内容
DisplayPort-HDMI/VGA/DVI変換アダプタ、インストールガイド
長さ(mm)
266
色
ブラック
高さ(mm)
20
質量(g)
65
出力
【AV】VGA、HDMI 1.4、DVI-D(シングルリンク)
湿度(%RH)
10〜85
コネクタ形状
HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、DVI-D[25ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力
【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
-10〜80
最大解像度
【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p
製品幅(mm)
45
アダプター型式
パッシブ、アクティブ
動作温度(℃)
0〜70
オーディオ機能
5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存)
ケーブル長(cm)
15
コネクタA
DisplayPort[20ピン]
コネクタB
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン]
変換タイプ
メス - オス
注意
※本ビデオアダプタは、1度に1つのビデオ出力のみ対応します。複数の出力ポートに接続された場合、その内の1つのみが出力されます。
※HDMIポートはパッシブポートです。
※DVI-D ポートはパッシブポートです。
※VGA ポートはアクティブポートです。