Mini DisplayPort - DVI 変換ケーブル/1.8m/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータ/パッシブアダプタケーブル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39433933 品番MDP2DVIMM6B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

Mini DP - DVIケーブル:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換ケーブル(1.8m)でDVIディスプレイに接続。1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応
ホスト互換性:mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど
アダプタ内蔵ケーブル:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル
生産性の向上:mDP-ディスプレイアダプタケーブルを使用して、DVIモニタやプロジェクタを接続したり、ワークステーションにセカンドディスプレイの追加が可能。不慮の切断を防ぐネジ付DVIロックケーブル、mDPオス - DVIオス
簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応

仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポート、【ワイド画面サポート】あり セット内容MiniDisplayPort-DVIアダプタ 長さ(mm)1800 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)101.3 出力【AV】DVI-D(シングルリンク) ケーブル長(m)1.8 湿度(%RH)40〜85 コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10〜70 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm)40 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0〜60 チップセットNXP-3361 オーディオ機能なし コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1Mini-DisplayPort[20ピン] コネクタ2DVI-D[25ピン]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする