Mini DisplayPort - DVI 変換ケーブル/1.8m/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータ/アクティブアダプタケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39433949 品番MDP2DVIMM6BS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

Mini DP - DVIケーブル:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換ケーブル(1.8m)でDVIディスプレイに接続。1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応
ホスト互換性:mDP/mDP++ソースに対応するアクティブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど
アダプタ内蔵ケーブル:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるMini DP - DVIアダプタケーブル
効率アップ:パソコンをDVIプロジェクターに接続、またはDVI外付けディスプレイを追加。DVIネジロック式のDVIコネクタで脱落を防止。mDPオス - DVIオス
簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応

用途
ATI EyefinityビデオカードなどマルチモードDP++信号を出力しないシングルモード対応Mini DisplayPortビデオ出力と一緒に使用
DVIディスプレイ機器(モニタ、プロジェクタなど)をMini DisplayPort出力デバイスに直接接続
DVIモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容アクティブDisplayPort-DVIアダプタ 長さ(mm)1900 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)100.7 出力【AV】DVI-D(シングルリンク) ケーブル長(m)1.9 湿度(%RH)40〜85 コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10〜70 最大解像度【デジタル】1920×1200 製品幅(mm)40 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0〜60 チップセットParade-PS171 オーディオ機能なし コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] 対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200 オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン] 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする