Mini DisplayPort - DVI 変換アダプタ/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータ/アクティブアダプタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39433976 品番MDP2DVIS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Mini DP - DVI アクティブアダプタ:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換アダプタでDVIディスプレイに接続。1920x1200/1080p 60Hz、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応
ホスト互換性:mDP/mDP++ソースに対応するアクティブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど
効率アップ:パソコンをDVIプロジェクターに接続、またはDVI外付けディスプレイを追加。携帯に適したコンパクト設計。15cm一体型ケーブル付き。Apple Cinema Display HD対応
ネジつきDVIコネクタ:緩みや脱落事故を防ぐDVIネジロックでDVIディスプレイ/プロジェクタとしっかり接続。7.6mまでのDVIケーブルでテスト済み。mDP オス - DVI メス
簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応

用途
娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適
既存のDVIモニタと新型Mini DisplayPortデバイスを併用
高解像度DVI画面に最適
DP++信号を出力できないグラフィックカードに対応
DVIモニタを外付けディスプレイとして使用
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] 仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア業界標準】HDCP 1.3、DisplayPort 1.1、DDWG 1.0 セット内容MiniDisplayPort-DVIアダプタ 長さ(mm)200 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)38 出力【AV】DVI-D(シングルリンク) 定格【ファイア】LSZH定格(低煙ゼロハロゲン) ケーブル長(m)0.12 コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)0〜70 最大解像度【デジタル】1920×1200 製品幅(mm)44 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0〜70 オーディオ機能なし ケーブル長(cm)12 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] 対応解像度1920×1200@60Hz メス形状DVI-D[25ピン] 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする