Mini DisplayPort - VGA アクティブ変換ケーブル/91cm/ミニディスプレイポート - VGAコンバーターケーブル/1080p対応/mDP1.2 - VGA アダプタケーブル/ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434177 品番MDP2VGAMM3B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

mDP - VGAケーブル:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)対応のケーブル(91cm)でVGAディスプレイ/プロジェクタに接続。60Hzで1920x1200 & 1080p解像度、DPCP & HDCP 1.4対応 | ソースとディスプレイの互換性を保つEDID & DDCパススルーに対応
ホスト互換性:DP/DP++ソースをサポートをするデジタルアナログ変換アクティブコンバータ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応
アダプタ内蔵:VGAコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル
効率アップ:VGAモニタやプロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - VGAディスプレイアダプタケーブル | 脱落事故を防ぐVGAネジロックつきケーブル | 金めっきコネクタ
簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - VGAビデオ変換ケーブル。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどで使用可能

セット内容MiniDisplayPort-VGAアダプタ 長さ(mm)930 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)72.5 出力【AV】VGA 湿度(%RH)40〜85 コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10〜70 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力) 製品幅(mm)34 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0〜60 チップセットAnalogix-9832 オーディオ機能なし ケーブル長(cm)91.5 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする