Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ 1.8m Mini DP(オス) - VGA (オス) 1920x1200

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434195 品番MDP2VGAMM6B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

Active Mini DisplayPort - VGA変換
プラグ アンド プレイ式インストール
PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p
DisplayPort信号を出力するIntel Thunderbolt デバイスに対応

セット内容MiniDisplayPort-VGA変換アダプタケーブル 長さ(mm)1830 ブラック 高さ(mm)19 質量(g)101.3 出力【AV】VGA ケーブル長(m)1.8 湿度(%RH)40〜85 コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10〜70 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力) 製品幅(mm)37 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0〜60 チップセットAnalogix-9832 オーディオ機能なし コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする