Mini DisplayPort接続トラベルアダプタ 3イン1 Mini DP - VGA/DVI/HDMI変換アダプタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434229 品番MDP2VGDVHD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

3-in-1アダプタ- mDP - VGA、mDP - HDMI、mDP - DVI
最大表示解像度1920x1200 (1080p)対応
プラグ アンド プレイ式インストール
DisplayPort信号を出力するIntel Thunderbolt デバイスに対応
小型設計
軽量設計

用途
多機能変換アダプタを携帯し外出先でさまざまなディスプレイに対応
Ultrabookなど私物のノートパソコンを職場のHDMI、DVI、VGAディスプレイに接続(BYOD)
DVI、VGA、HDMIディスプレイをMini DisplayPort搭載ノートパソコンに接続し外付けモニタとして使用
仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容MiniDisplayPort-HDMI/VGA/DVIアダプタ、インストールガイド 長さ(mm)270 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)57 出力【AV】VGA、HDMI 1.4、DVI-D(シングルリンク) 湿度(%RH)10〜85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、DVI-D[25ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10〜80 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p 製品幅(mm)45 アダプター型式パッシブ、アクティブ 動作温度(℃)0〜45 オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存) ケーブル長(cm)15 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]、DVI-D[25ピン] オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、DVI-D[25ピン] 変換タイプメス - オス
注意
※ビデオアダプタで対応できるのは1度に1つのビデオ出力のみです。 複数の出力ポートが接続された場合、その内の1つのみが出力されます。
※HDMIポートはパッシブポートです。
※DVI-D ポートはパッシブポートです。
※VGA ポートはアクティブポートです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする