スリーインワン(3 in 1)トラベルAVアダプタ アルミ製ケース Mini DisplayPort - VGA/DVI/HDMI変換アダプタ 4K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434247 品番MDPVGDVHD4K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

スリーインワン(3-in-1)型アダプタ。 mDP - VGA、mDP - DVI、 mDP - HDMI
携帯に適したマグネット式ケーブル収納機能
4K対応で驚きの画質を実現
DisplayPort信号の出力に対応するmDP Intel Thunderboltデバイス互換
VESA規格準拠
プラグ アンド プレイ式インストール
小型設計
軽量設計

用途
本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能
BYOD(私物デバイス持ち込み)環境で、MacBook Pro/MacBook AirをVGA/DVI/HDMIディスプレイに接続
VGA/DVI/HDMIディスプレイを外付けモニタとしてMini DisplayPort対応ノートパソコンに接続
仕様【ワイド画面サポート】あり、【VideoRevision】DisplayPort1.2 セット内容トラベルAVアダプタ 長さ(mm)103 シルバー、【アクセントカラー】ホワイト 高さ(mm)15 質量(g)121 出力【AV】VGA、HDMI 1.4、DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク) 湿度(%RH)40〜50 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス、DVI-D[25ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)-10〜80 最大解像度【デジタル】3840×2160、【アナログ】1920×1200 製品幅(mm)55 動作温度(℃)0〜70 オーディオ機能HDMI出力-7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)11 対応解像度HDMI出力の場合3840×2160、2560×1600、1920×1200、1920×1080、1280×720、DVIおよびVGA出力の場合1920×1200、1920×1080、1280×720 オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、DVI-D[25ピン] 変換タイプメス - オス
注意
※HDMIポートはパッシブポートです。
※DVI-D ポートはパッシブポートです。
※VGA ポートはアクティブポートです。
※本ビデオアダプタは、1度に1つのビデオ出力のみに対応します。複数の出力ポートに接続された場合、その内の1つのみが出力されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする