マルチディスプレイアダプター/DisplayPort 1.2接続/2x DP 4K30Hzまたは3x 1080p/Windowsのみ/グラフィックアダプター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434265 品番MSTDP123DP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのDisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大3台のDisplayPortディスプレイに接続できるマルチディスプレイアダプター。macOSには非対応
ディスプレイ解像度:3台のモニターで最大2x 4K30Hz + 1x 1080p 60Hzの解像度。または、最大2560x1080 60Hzのウルトラワイドディスプレイを3台に対応するトリプルモニター対応DP - DP MSTハブ
対応機種: 3ポート対応DisplayPort MSTビデオスプリッター。HP、デル&レノボなど、DP 1.2/HBR2/MSTに対応するAMD、NVidiaおよびIntelビデオカードを搭載したパソコン。
作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。

用途
1つの画面にウェブサイトなどのデータを表示し、別の画面を編集に使用
DisplayPort 1.2 デバイスに高解像度ディスプレイを3台追加し、ワークステーションとして使用
DisplayPort デジタルサイネージでパノラマビデオウォールを構成
解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる3つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集
3台のディスプレイを繋げて大きなスプレッドシートを表示し、横方向スクロールをせずに全体が見える画面を構成
2台のディスプレイでゲームのパノラマビューを表示し、3台目のディスプレイにはゲームの使い方ガイドなどヘルプ情報を表示
仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【ワイド画面サポート】あり セット内容3ポートマルチモニタDisplayPortMSTハブ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリアで使用可能)、取扱説明書 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)200 幅(mm)78 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)99 消費電力(W)15 電源ACアダプタ同梱 対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット) 出力電圧(V)【DC】5 入力電圧(V)【AC】110〜240 出力電流(A)3 保存温度(℃)-20〜70 最大解像度【デジタル】最大4K 入力電流(A)0.5 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0〜45 プラグタイプN ビデオ仕様DisplayPort 1.2 オス形状DisplayPort メス形状DisplayPort/VGA/HDMI 変換タイプオス - メス
注意
※複数ディスプレイで別々の出力を行うには、GPUがDisplayPort 1.2(MSTとHBR2に対応)をサポートしている必要があります。
※本製品はDisplayPort経由のホスト接続でパソコンに内蔵のHDMIポートには接続できません。
※ご使用中のGPUで対応可能なディスプレイ数をご確認ください。Intel HDグラフィックスなど、一部のGPUチップでは、最大で3画面までが可能となり、モニタ3台を接続するとノートパソコンの搭載画面が使えなくなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする