USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1m 4K/60Hz

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434353 品番CDP2DPMM1MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1m ブラック)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換
ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ
ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook
ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み
簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応

用途
教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続
家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供
ブラック 仕様【ビデオリビジョン】DisplayPort1.2、【ワイド画面サポート】あり セット内容USB-C-DisiplayPortケーブル 長さ(mm)1000 高さ(mm)10 質量(g)34 ポート数1 出力【AV】DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)1 湿度(%RH)20〜70 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-40〜80 最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz 製品幅(mm)20 動作温度(℃)0〜40 チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAUSB Type-C(ビデオ伝送) コネクタBDisplayPort[20ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(High-definition720p)、1920×1080(High-definition 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K) オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする