USB Type-C - DVI 変換ケーブル/3m/USB-C - DVI-D ビデオ変換/1080p/タイプC - DVIシングルリンク 映像コンバータ/Thunderbolt 3 互換/ノートPCをDVIディスプレイに接続

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434448 品番CDP2DVI3MBNL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ディスプレイ互換性:各種ブランドのDVI-D(シングルリンク)ディスプレイで検証済み(Dell/Samsung/LG/Asus/Acer製モニター、Sony/Christie/LG/NEC/Epson製プロジェクタなど)。会議室やオフィスでの配線に最適
パフォーマンス:DP 1.2 Altモード、HBR2対応USB-C - DVI-Dシングルリンクケーブル(3m ブラック)。1920x1200(1080p)60Hz 解像度、EDID & DDCパススルー対応、Thunderbolt 3互換
一体型ケーブル:故障ポイントと信号損失が少ないアダプタ内蔵ケーブル。DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィスの機器周りをすっきりと配線
互換性:Dell XPS、Precision & Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme、Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3、MacBook Pro、iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、 Chromebookなど
簡単導入:USB Type C DP Altモード(Thunderbolt 3互換)デバイスで検証済み。macOS、iPadOS、Windows 10、Linux、Chrome OS、Androidでプラグアンドプレイに対応、ドライバ不要のビデオ変換ケーブル

用途
教室、講堂、会議室などに備え付けのDVIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続
ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとDVIディスプレイの互換性を確保
セット内容USB-C-DVIケーブル 長さ(mm)3000 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)141 ポート数1 出力【AV】DVI-D(シングルリンク) ケーブル長(m)3 湿度(%RH)5〜90 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DVI-D[25ピン]オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-10〜70 最大解像度【デジタル】1920×1200 製品幅(mm)20 動作温度(℃)0〜45 チップセットVIA/VLI-VL100、Parade-PS171 コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード、DVI-D[25ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DVI-D[25ピン] 変換タイプオス - オス 対応モードシングルリンク
注意
※このアダプタを使用するには、USB-Cポート経由のDisplayPort(DP Altモード)に対応している必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする