用途外出先でHDMIディスプレイに接続
職場や学校、家庭でノートパソコンを充電しながらHDMIディスプレイに接続
USB-Cノートパソコンを使用し、大型HDMIディスプレイでプレゼンテーションを実行
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 2.0材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)50色ブラック高さ(mm)13質量(g)24ポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)0~90コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)33動作温度(℃)0~40チップセットParade-PS176、VIA/VLI-VL100オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)10コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]、USB Type-C[24ピン]伝送速度(Gbps)5(USB3.0)対応解像度3840×2160@60Hz、2560×1600、2048×1280、1920×1200、1920×1080、1280×720、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、LowerresolutionsandrefreshratesmayalsobesupportedUSBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス