USB-C - Mini DisplayPort ディスプレイ変換アダプター/4K60Hz/DP Altモード/Thunderbolt 3対応/ホワイト/USB Type-CパソコンからMini DP モニターなどへの変換コネクター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434658 品番CDP2MDP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

4K60Hz解像度: 高い解像度が要求される作業に適した4K60HzディスプレイにUHDビデオを実現するUSB C - Mini DP変換アダプター。1080pモニターやディスプレイとの下位互換性あり
簡単接続:リバーシブルUSB Type-Cコネクターで、Thunderbolt 3/4またはUSB-Cパソコンへスムーズに接続可能なUSB-C - mDP変換アダプター。本アダプターの使用には、接続するデバイスがThunderbolt 3/4またはDisplayPort over USB-C(DP Altモード)に対応している必要があります。
イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - mDP 変換アダプター
軽量デザイン:ノートパソコンケースにぴったり収まるコンパクトなデザイン。オフィスなどで自分のデバイスを持ち込むBYOD端末として最適なUSB-C - mDP変換アダプター
本製品の後継機について:本製品のアップグレードモデルであるUSB-C - Mini DisplayPort変換アダプター(CDP2MDPEC)も入手可能。最大4K60Hz UHD(3840x2160)までの解像度に対応

仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】DisplayPort 1.2 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)180 ホワイト 高さ(mm)16 質量(g)23 出力【AV】Mini DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)0.14 湿度(%RH)5〜90 コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-10〜70 最大解像度【デジタル】4K(3840×2160)@60Hz 製品幅(mm)27 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0〜45 チップセットNXP-PTN5100、Pericom-PI3DPX1203 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)14 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]、USB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード 対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080/144hz、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160@60Hz オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状Mini-DisplayPort[20ピン] 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする