USB-C - Mini DisplayPortケーブル 1.8m 4K/60Hz ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434676 品番CDP2MDPMM6B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ケーブル一体型アダプターケーブル:本USB-C - Mini DP変換ケーブル1本でThunderbolt 3またはUSB-C対応のパソコンをMini DisplayPort(mDP)対応モニターに接続可能
4K60Hz解像度: 最大4K60Hzの高精細なUHDビデオ解像度に対応するUSB-C - Mini DisplayPort変換ケーブル。1080pモニターまたはディスプレイとの下位互換性あり
Thunderbolt 3 & USB 3.1 Type Cデバイス互換:DP Altモードに対応するThunderbolt 3ポートおよびUSB Type-C 3.1ポートで使用可能なUSB-C - mDP変換ケーブル。USB-C経由(DP Altモード)のビデオ対応については、お使いのパソコン製造メーカーにご相談ください。
ストレスフリーのインストール:WindowsとMac両方のパソコンでプラグアンドプレイに対応するUSB 3.1 Type-C - Mini DPアダプターケーブル

用途
USB-C搭載のMacBook、Dell XPSなど、私物の端末を会社のMini DisplayPortモニタに接続
USB-Cノートパソコンの外付けディスプレイとしてmDPディスプレイを接続
2009/2010年モデルのiMacにUSB-Cノートパソコンを接続し、iMacをモニタとして使用
仕様【ワイド画面サポート】あり 長さ(mm)215 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)58 ポート数1 出力【AV】Mini DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)1.8 湿度(%RH)25〜60 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-20〜60 最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz 製品幅(mm)20 動作温度(℃)5〜35 チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBMini-DisplayPort[20ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K) オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、Mini-DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
注意
※本アダプタを使用するには、USB-CポートがDisplayPort(DPオルタネートモード)に対応している必要があります。<BR>※このケーブルは、Thunderbolt(TB)3には対応していません。モニターやオーディオインターフェイスなどのTB 1またはTB 2対応周辺機器には対応していません。また、iMacをモニターとして使用するためのAppleのTargeted Display Modeに対応していません。USB-CからmDPへの単方向のみの使用が可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする