用途HDMI外付けモニタを追加してデスクトップを拡張。コンピュータ筐体を開いてビデオカードをインストールする手間が不要
1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露
参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適
メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ
大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示
持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続
ノートパソコンやUltrabook、MacBook、小型フォームファクタのデスクトップ(POSワークステーション)など、拡張の余地がないコンピュータシステムにさらにビデオ出力を追加
仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USB3.0-HDMIアダプタ、ソフトウェアインストール用ディスク、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)90色ブラック高さ(mm)20質量(g)62電源USB電源対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+湿度(%RH)20~80コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-5~40メモリー512MBDDRII最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)55動作温度(℃)0~35チップセット【ID】DisplayLink-DL-3500オーディオ機能5.1チャンネルサラウンドステレオ(48kHz)ケーブル長(cm)90伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]MTBF(時間)87880変換タイプメス - オス