PUW-20 レール取付型 ネジアップ式  2段端子台 PUWシリーズ 東洋技研 39439924

レール取付型 ネジアップ式 2段端子台 PUWシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
端子ねじM3.5×7.3
内容量1個注文コード39439924品番PUW-20
参考基準価格(税別)¥192販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。
2段構造とアップ機構。省スペースと省力化を同時に実現しました。

用途信号用、電源用、中継、2D CAD。取付方式DINレール結線方式ネジ幅(mm)8端子ねじM3.5×7.3高さ(mm)59端子間ピッチ(mm)16質量(g)16定格電流(JIS)(A)16/22定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)19トラスコ品番391-9081材質絶縁材樹脂(UL94V-0)全長(mm)53定格絶縁電圧(V)AC/DC600RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64034103
2021-10-28
用途: 制御盤製作
製造業

セルフアップの端子台は丸端子使用時には作業時間短縮になります。
PUW-10はPUW-20と比べて側面版の取付がしづらいのと、記銘板が差し込みづらいです。
部位調達が困難な時期ですが、入手できることに感謝します。

対象商品 : 39439924
2021-10-02
用途: 制御盤配線
吉村電機

ダクトピッチを狭くできて助かります。とにかく即納できるまでになってほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする