ホイールナット(袋ナット) ショート

(97件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(16個) 注文コード 39454793 品番 -
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ショートタイプ袋式のホイールナットです。クロームメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
従来のホイールナットに比べて短くなっているのでホイール面からはみ出しにくい形状です。

対辺(mm)21 ねじ径(mm)12 ピッチ1.5 全長(mm)25 材質スチール 形状60°テーパー タイプ袋式 表面処理クロムメッキ 用途ホイールナットの交換に
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※輸入品のため若干の目立たない傷や切りくずがある場合がございます。
※車両のハブボルトの長さをよくご確認ください。下記場合など、確実に締め付けできないと、ナットが緩みを起こし、脱輪の原因になり大変危険です。
・ナットのネジが10mm以上締まらない場合
・ハブボルトにキャップが干渉し、ホイールの取付座に隙間ができる場合
・(60°テーパーの商品の場合)球面ナットを使用したホンダ純正ホイールに使用した場合
※社外ホイールの場合、純正ホイールと穴形状が異なるため、ホイール側の形状をよくご確認のうえお買い求めください。
※冬場(特に雪国)は凍結防止のため、路面に融雪剤を散布するので錆び易くなります。走行後のこまめな水洗や潤滑油の塗布が重要です。
※インパクトレンチを使用はお勧めしません。過負荷で角の塗装が取れて錆びやすくなる恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 97
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
タイヤ装着時
株式会社ルミナス 様 (医療・福祉・介護関連業)

オリジナル商品との事ですが、価格、質感、サイズともとても満足です。

対象商品:
39454818
2025-12-17
用途:
サンバーのアルミホイールに使用
上板音響サービス 様 (卸売・小売業)

スタッドレスタイヤに履き替えるにあたって、ホイールナットがないことに気付き、あわてて購入。
モノタロウブランドは安くてすぐ来るのが強みですね〜。
特に製品には不具合ありません。

2026-01-31
用途:
タイヤ交換
製造業

仕上げが綺麗でコスパいいです。てっぺんが真ん丸じゃないものを探してて、私にはドンピシャな製品です。

2025-11-02
用途:
スズキ軽社外アルミに!
自動車・二輪車・自転車関連業

17エブリィバンにスタッドレス用アルミホイールを装着時
純正は12インチ鉄チン貫通ナットの為分けてこの袋ナットを
装着しました!やや満足理由はメッキの厚み耐久性です。
以前も別で買いましたが交換する度角メッキが欠けるのか
錆びが出てみすぼらしかった経験があり今回はどうか?です。

対象商品:
39454793
2026-01-01
用途:
ハイゼットトラックに使用
農・林・水産業

ハイゼットトラックのアルミホイールに使用しました。まだ、交換したばかりですがよさそうです。

対象商品:
39454809
2025-10-02
用途:
ホイール交換
サービス業

メーカーや市販ホイールでナット形状やサイズがかわるので安価に購入出来るのが良い。黒ナットや球面ナットも安価で提供して欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
39454809
2025-11-27
用途:
ホイールの取り付け

全く問題がありません
対サビ能力はさほどですが値段を考えると気にならない

対象商品:
39454818
2025-05-06
用途:
HA22Sアルトワークスで交換
製造業

以前通常タイプを購入しましたが、純正ホイールでは出っ張ってしまい家族の車に使いました。今度こそとショートタイプにしたらぴったりで新品ナットはとてもキレイで満足しています。ホイールナットは消耗品と思っているので、定期的に交換していきます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
対辺21mmの物もツバ付になりますでしょうか。
回答:
注文コード:39454793 対辺21mmの商品は、ツバなしでございます。
1人が参考にしています
2021-09-03

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする