モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソー鉄鋼用チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39471747
品番
HS-305
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
鉄鋼用高速型チップソー切断機対応です。シャープに・素早く・きれいにカットできます。
外径(Φmm)
305
刃数
50
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
1.8
適合材
鉄
用途
高速型チップソー切断機用。
トラスコ品番
379-3176
質量(kg)
1.8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
切断能力(mm)鉄鋼
10
注意
※適合機種をよくお確かめの上、ご使用下さい。高速砥石切断機では使用不可です。