※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
内装作業用インテリアソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39471774
品番
IS147
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
薄刃設計により軽切削感です。
外径(Φmm)
147
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.2
刃数
54
用途
キッチンパネルにおいてはメラミン不燃化粧板・ホーロー板に対応。一般木材「釘も切れる」。石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適。
トラスコ品番
392-9400
質量(g)
202
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
切断能力(mm)
-
刃数(p)
54
適合材
キッチンパネル、一般木材、石こうボード、パーチクルボード、アルミ材、薄鉄板など