モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソー充電マルノコ対応チップソー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39472264
品番
JS-135
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
刃厚1.2mm、安全性を考慮した最薄刃です。切断時の抵抗が少ないです。
外径(Φmm)
135
刃数
30
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.2
用途
レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、メタルモール、野縁受けの切断に。
トラスコ品番
360-8999
質量(g)
160
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
切断能力(mm)ステンレス
2
切断能力(mm)鉄鋼
4