ダイヤモンド土木用ブレード(湿式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)305 注文コード39473253 品番ACC12
参考基準価格(税別)¥38,290 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は外径など4種類から選べます 他の種類を見る

焼き入れ合わせ基盤を採用し、体感騒音70%カット。作業者と環境に優しく、夜間工事や住宅密集地に最適です。
切れ味重視のハイパフォーマンスタイプで耐久性もあります。
コンクリートの切れ味も重視しています。

外径(Φmm)305 刃厚(mm)3.2 穴径(Φmm)27 用途アスファルト・コンクリートの切断に。 仕様湿式 トラスコ品番372-0021 質量(kg)1.75 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具湿式コンクリートカッター 適合材アスファルト・コンクリート チップ幅(mm)7 付属リング穴径(Φmm)- チップ数(超硬)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする