1000C26411 スーパーリトル NORITAKE(ノリタケ) 砥材A ディスクグラインダー用 39473472

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーリトル

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 外径(Φmm)150 厚さ(mm)1.5 注文コード39473472 品番1000C26411
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は外径・厚さ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

小径パイプ材に優れた寿命を発揮。
丸棒切断にも対応。

外径(Φmm)150 厚さ(mm)1.5 穴径(Φmm)22 粒度46 砥材A 結合剤BAF 用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断 トラスコ品番375-5053 質量(g)64 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10100 シリーズスーパーリトル 硬度S 使用工具ディスクグラインダー 刃厚(mm)1.5 補強ネット両面 最高使用周速度(m/s)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39473472 1000C26411 35105533 1000C26411 スーパーリトル NORITAKE(ノリタケ) スーパーリトル NORITAKE(ノリタケ) 1箱(10枚) 5,898 税込6,488 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10764485
2017-03-01
用途:
鉄板切断

この手も切断刃の中では抜群にいいです。3.2mm鋼材もよく切れます。

対象商品:
35105542
2016-07-08
用途:
鉄筋切断
建設業・工事業

普段から使ってる商品です。在庫が無くなり急ぎで欲しかったので注文しましたが、他より高いのが残念です。

対象商品:
35105542
2015-05-03
用途:
鉄骨やパイプの切断

2〜3社の同じクラスと比べて切れ味と持ちがいい。

対象商品:
37649087
2016-04-08
用途:
軟鋼アングル等の切断

食い込んでいく切れならスーパーマムシ1.6 ですが高価。
切れと長持ち、値段を両立しているのが「 スーパーリトル1.5 」 と素人目で思っている

対象商品:
10764485
2014-05-26
用途:
配管工事現場
夕下工業 様

刃の持ちがよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする