スーパーリトル

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 39473506 品番 1000C24311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

小径パイプ材に優れた寿命を発揮。
丸棒切断にも対応。

外径(Φmm)180 厚さ(mm)2.5 穴径(Φmm)22 粒度30 砥材A 結合剤BAF 用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断 仕様両面補強 トラスコ品番375-5029 質量(g)155 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400 シリーズスーパーリトル 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 刃厚(mm)2.5 補強ネット両面 主要切断材料ステンレス・一般鋼 最高使用周速度(m/s)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10764485
2017-03-01
用途:
鉄板切断

この手も切断刃の中では抜群にいいです。3.2mm鋼材もよく切れます。

対象商品:
35105542
2016-07-08
用途:
鉄筋切断
建設業・工事業

普段から使ってる商品です。在庫が無くなり急ぎで欲しかったので注文しましたが、他より高いのが残念です。

対象商品:
35105542
2015-05-03
用途:
鉄骨やパイプの切断

2〜3社の同じクラスと比べて切れ味と持ちがいい。

対象商品:
37649087
2016-04-08
用途:
軟鋼アングル等の切断

食い込んでいく切れならスーパーマムシ1.6 ですが高価。
切れと長持ち、値段を両立しているのが「 スーパーリトル1.5 」 と素人目で思っている

対象商品:
10764485
2014-05-26
用途:
配管工事現場
夕下工業 様

刃の持ちがよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする