※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準切断砥石 つるぎ255

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 注文コード39473594 品番T255
参考基準価格(税別)¥23,250 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
刃厚(mm)3 トラスコ品番393-6627 種別1枚補強 粒度46 厚さ(mm)3 直径(Φmm)255 砥材アルミナ 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5370 シリーズつるぎ 硬度R 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)255 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10060127
2020-06-29
用途:
H鋼などの切断

なんだか減りが遅いようですが、その割に切れます。
悪くないですね。

1人が参考にしています
対象商品:
10060127
2018-01-18
用途:
ステンレスパイプの切断
その他業種

切断砥石の径255は、市販されていなかったのでモノタロウで購入させていただきました。製品の価格面及び性能は普通に満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする